インナーイヤーヘッドホン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19572508 品番 ATH-C320 SV
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強磁力マグネット搭載Φ13.5mmドライバーで高音質再生。
絡みにくい高弾性エラストマーコード採用。からみ防止リング付き。
手元で音量調整ができるスライドボリューム付き。
便利なコードクリップ付属。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品コードクリップ 型式ダイナミック型 シルバー 質量(g)約5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)18〜22,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)13.5 最大入力(mW)40 イヤホン形状インナーイヤー型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19572499
2023-12-17
用途:
通勤のラジオ視聴で

長期間使用してもコードが硬化しない。音質はそれなり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする