ATH-EP700 OR 楽器用モニターヘッドホン audio-technica 19572693

楽器用モニターヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19572693品番ATH-EP700 OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

躍動感のある低音域から繊細な高音域までバランスよく再生。演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
電子ピアノなど、楽器演奏用にチューニングした新設計Φ40mmドライバー採用。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
収納に便利なスイーベル折りたたみ機構。

コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型オレンジ質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)103(出力)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000装着方式オーバーヘッド
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする