コードレスパンチャー(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19572720 品番2213WM
参考基準価格(税別)¥489,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。
DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。
40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。
「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。
※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

付属品ポンチΦ18mm, ダイスSB18, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 ・ 5), 商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 電圧(V)36 (40 max) 入力容量310W 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 バッテリーBL4025 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約28(冷却時間を除く) 穴の形状丸穴/長穴 使用充電器DC40RA 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ22/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
注意
※バッテリー、充電器は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする