曜日別特売
ATH-S100iS BGR スマートフォン用 ポータブルヘッドホン audio-technica 19572806

スマートフォン用 ポータブルヘッドホン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラックグリーン
内容量1個注文コード19572806品番ATH-S100iS BGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。
ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作が可能。
手元で音量調整できるボリューム付き。

特性折り畳み可能、リモコンマイクプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型ブラックグリーン質量(g)約110(コード除く)コード長さ(m)1.2(片出し)周波数特性100~10,000Hz再生周波数帯域(Hz)15~22,000音圧レベル(dB)104(出力)指向性全指向性インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)36最大入力(mW)500音圧感度(dB)‐40(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状オーバーヘッド型
注意
※一部のスマートフォンでは、音楽・動画再生、一時停止の操作ができない場合があります
※電源不要で音量を絞ることができます
※最小にしても消音にはなりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19572797
2019-09-05
用途: 家でのパソコン作業時

イヤーONタイプです.コストパフォーマンスが高いです.軽くて耳の押し付け力も少なく、長時間掛けていても、耳が痛くなりません.音も私の好みのベースの音が聞こえやすく良いです.イヤホーンタイプより低音は聞こえやすいです.(バスドラの打音だけが強調されることもありません)音楽をかけていると周りの音は聞こえなくなるタイプだと思います.室内で集中するときにいいですね.
しいて言うと、全体的にちゃっちいので取り扱いに気を使います.(乱暴に扱うとプラスチックがすぐに割れそう)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする