トンネル支柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 幅(cm)50 注文コード19572930 品番TS-8-120
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

両端に水密キャップを使用。
鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。
耐久性・作業性・経済性がイイ。

用途
◎凍害・霜害・風よけや促成栽培に。
◎ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。
材質鋼管製樹脂被覆 幅(cm)50 高さ(cm)50 直径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする