ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード19573009 品番Pro-X Gaming Chair (Blue) JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したハイエンドモデル

その他【アームレスト】58.5〜72.5cm 許容荷重(kg)150 高さ(cm)【椅子】127〜134【背もたれ】95 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54.5 座面高(cm)32〜39 座面厚さ(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする