ATH-EQ300M BK イヤフィットヘッドホン audio-technica 19573025 ATH-EQ300M BK イヤフィットヘッドホン audio-technica 19573025

イヤフィットヘッドホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573025 品番ATH-EQ300M BK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超うす型ハウジング+軽量20gで抜群の装着感。
ハウジング部は8.5mm(イヤパッド、イヤハンガー部除く)の薄さを実現。本体質量も約20gコード除く)と軽量化を図り、長時間でも疲れない。超うす型で快適な装着感を徹底追及したスタイル。
耳への負担が少ないクリアな再生音 耳への負担が少ない、安心のナチュラルイヤフィット設計に加え、大口径Φ28mmドライバーでクリアな再生を誇る。
デジタルオーディオプレイヤーや携帯ゲーム機、携帯電話などに使いやすい1.2m U型コードを採用。未使用時には首から掛けておけるなど便利。

コード長さ(m)1.2(U型) 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約20(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)16 〜24,000 音圧レベル(dB)102(出力) アズワン品番65-1709-28 インピーダンス(Ω)20 ドライバーユニット(Φmm)28 最大入力(mW)500
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする