AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing(エーケーレーシング)の 椅子
AKRacing(エーケーレーシング)の オフィス用チェア(OAチェア)
AKRacing(エーケーレーシング)の ゲーミングチェア
ゲーミング・オフィスチェア Eclair
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
19573027
品番
Eclair Gaming Chair (Pink)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
AKRacing ゲーミングチェアのスタンダードモデル。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリング。
許容荷重(kg)
150
幅(cm)
【脚部(ベース)】最大67
材質(キャスター)
ポリウレタン
張地
高耐久PUレザー
本体質量(kg)
25
高さ(cm)
【アームレスト】59〜73 ※地面からの高さの調節幅【椅子】123.5〜131【背もたれ】93
RoHS指令(10物質対応)
対応
リクライニング
最大180度
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
53.5
座面高(cm)
30.5〜38
総質量(kg)
27.3
正味質量(kg)
22.3
座面厚さ(cm)
10