ゲーミング・オフィスチェア Eclair

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード19573045 品番Eclair Gaming Chair (Green)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

AKRacing ゲーミングチェアのスタンダードモデル。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリング。

許容荷重(kg)150 幅(cm)【脚部(ベース)】最大67 材質(キャスター)ポリウレタン 張地高耐久PUレザー 本体質量(kg)25 高さ(cm)【アームレスト】59〜73 ※地面からの高さの調節幅【椅子】123.5〜131【背もたれ】93 RoHS指令(10物質対応)対応 リクライニング最大180度 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)53.5 座面高(cm)30.5〜38 総質量(kg)27.3 正味質量(kg)22.3 座面厚さ(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする