ゲーミング・オフィスチェア Denim

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード19573070 品番Premium Denim
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

張地に世界最高水準の品質で知られる岡山県産のデニムを採用したモデル。

その他【アームレスト】61〜73.5cm 許容荷重(kg)150 高さ(cm)【椅子】130.5〜137【背もたれ】94.5 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)55 座面奥行(cm)48 座面高(cm)36〜42.5 座面厚さ(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする