曜日別特売
Tusbasa Honda Model High type 本田翼モデル ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model AKRacing(エーケーレーシング) 19573088

Tusbasa Honda Model High type 本田翼モデル ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model AKRacing(エーケーレーシング) 19573088
Tusbasa Honda Model High type 本田翼モデル ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model AKRacing(エーケーレーシング) 19573088

ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1脚注文コード19573088品番Tusbasa Honda Model High type 本田翼モデル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

「女性を含む幅広い世代の方が使えるゲーミングチェアが欲しかった」という本田翼さんの要望を反映し、特にカラーリングに徹底的にこだわっています。白を基調としてブルーグレーを差し色に使用することで、インテリアともなじみやすく、長い間使用しても飽きの来ないデザインとなっています。
Pinonシリーズがベースモデルとなっており、昇降シリンダーは中尺仕様を採用することで、成人のユーザーにも快適にお使いいただけるサイズ感を実現しています。アームレストは床面からの高さ61cm~75cmに調整が可能な、従来に比べ高さのあるVer.2仕様にアップデート。本製品は本田さんが実際にゲームや配信の際に使用しているモデルでもあり、本田さんのファンには見逃せない特別なコラボレーションモデルと言えます。
昇降シリンダーに長尺タイプを使用することで、既存モデルより座面高が2 ~ 4.5cm高くなった「AKRacing本田翼監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ」の取り扱いを開始しました。成人男性ユーザーにもお使いいただけるサイズ感となっています。

許容荷重(kg)150高さ(cm)【アームレスト】61~77 ※地面からの高さの調節幅【椅子】120~129【背もたれ】85RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)38座面奥行(cm)46座面高(cm)35~44座面厚さ(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする