ATH-AVC200 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573095 ATH-AVC200 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573095 ATH-AVC200 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573095 ATH-AVC200 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573095 ATH-AVC200 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573095 ATH-AVC200 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573095

ダイナミック型ヘッドホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573095 品番ATH-AVC200
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。

コード長さ(m)3 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約210(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)20〜22,000 音圧レベル(dB)100(出力) アズワン品番65-1708-95 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19573095
2022-08-06
用途:
音楽を聞く
教育・研究機関

CDで音楽を聞くことが多いのですが、老人のコスパには合格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする