ダイナミック型ヘッドホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573104 品番ATH-AVC300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。

コード長さ(m)3 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約230(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)18〜22,000 音圧レベル(dB)104(出力) アズワン品番65-1708-92 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19573104
2023-09-02
用途:
パソコンに接続している
揚菜plats 様 (飲食業)

ほぼ満足しているが上級モデルなどと比べると音質や装着感は否めない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする