ATH-AVC500 ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573113

ダイナミック型ヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19573113品番ATH-AVC500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
8,800

大口径Φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。
制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。
頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。
引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。
耳を優しく包み込む低反発イヤパッドにより快適リスニング。

コード長さ(m)3.0(片出し)型式密閉ダイナミック型質量(g)約270(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)10~25,000音圧レベル(dB)106(出力)アズワン品番65-1708-87インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル最大入力(mW)1800装着方式オーバーヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする