ATH-AVA500 エアーダイナミック型ヘッドホン audio-technica 19573138

エアーダイナミック型ヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19573138品番ATH-AVA500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
8,800

臨場感あふれる音を実現する専用設計の大口径Φ53mmCCAWボビン巻きドライバー搭載。
音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。
制振アルミニウムリングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。
頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。
通気性に優れたベルベット調の立体形状イヤパッドにより軽快リスニング。

コード長さ(m)3.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型質量(g)約275(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~27,000音圧レベル(dB)96(出力)インピーダンス(Ω)35ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル最大入力(mW)700装着方式オーバーヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする