AKRacing ゲーミングチェア Hanshin Tigers Chair

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード19573149 品番Hanshin Tigers Chair
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

阪神タイガースとコラボした阪神タイガースチェア
スポーツスタジアムや公共施設への導入実績が証明するAKRacingチェアの快適な座り心地を活かした設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレスト、体圧分散効果のあるモールドウレタンフォーム製クッション材など、AKRacingチェアを特徴づける機能を搭載しています。ヘッドレストには従来モデルに比べ大型のタイプを採用することで、特にリクライニング機能使用時によりリラックスした姿勢が得られるようになっています。日常のデスクワークにも、自宅での野球観戦にも場面を問わずシーティング環境をグレードアップしてくれます。

阪神タイガース 許容荷重(kg)150 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)【椅子】125〜132、【背もたれ】95、【地面からアームレストまで】57〜71 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)52.5 座面高(cm)30〜37(調節可能) 座面厚さ(cm)10 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする