テレビ用インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573165 品番ATH-CK251TV
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Φ8.5mmドライバーの高音質設計。
コンパクトボディに高性能ドライバーを搭載。テレビの音声をクリアに再生します。
音漏れしにくい密閉タイプ。
静かに音声を聴きたいときに最適な密閉タイプを採用。遮音性に優れ、音漏れも少なくお楽しみいただけます。
手元で音量調整が可能なボリュームコントローラー搭載。
モノラル機器の音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付き。
テレビ視聴に適した3.5mコードを採用。
ポータブルプレーヤー向けのヘッドホンコードよりも余裕のある3.5mロングコードを採用。テレビ視聴に最適です。
衣服に挟める便利なコードクリップ付属。
視聴中にコードがぶらついたり、絡んだりするのを防ぐコードクリップを付属。衣服などに挟んでご使用いただけます。
サイズが選べる4つのイヤピース(XS,S,M,L)付属。
快適な装着感を実現するファインフィットイヤピースを同梱しています。

コード長さ(m)3.5(Y型) 付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コードクリップ、コード結束バンド 型式ダイナミック型 質量(g)約3.5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20〜23,000 音圧レベル(dB)100(出力) アズワン品番65-1709-05 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)8.5 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
注意
※最小にしても消音にはなりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする