ダイナミックヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573183 品番ATH-350TV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。
手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。

コード長さ(m)5 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約97(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)18〜22,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)45 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする