モノラルイヤホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19573287 品番 DME-22
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。

型式ダイナミック型 質量(g)約2.5(コード除く) コード長さ(m)1.2 プラグΦ2.5m金メッキモノラルミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)8〜22,000 音圧レベル(dB)102(出力) アズワン品番65-1709-24 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)13.5 最大入力(mW)40 イヤホン形状片耳タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19573287
2019-11-26
用途:
テープ起こし用
建設業・工事業

ジャックが小さいため使用できなかった。35φで検索して出てきたのですが、間違っていたらしく使用できず、写真ですとイヤホンが両耳用のように見えますが、実際は片耳です。紛らわしいので、商品ページはもう少しわかりやすく表示してもらいたいです。audio-technica自体は好きなブランドなので、ラジオ用の片耳イヤホンを使用している人に譲れたらいいなと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする