audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
モノラルイヤホン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19573305
品番
DME-35
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
スタンダード型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)
3.5
型式
ダイナミック型
質量(g)
約2.5(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキモノラルミニ
再生周波数帯域(Hz)
18〜22,000
音圧レベル(dB)
102(出力)
アズワン品番
65-1709-23
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
13.5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
インナーイヤー型