audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
モノラルイヤホン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19573323
品番
DMK-32
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生する高音質密閉タイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
耳栓型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)
1.2
型式
ダイナミック型
質量(g)
約4(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)
18〜22,000
音圧レベル(dB)
102(出力)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
11.5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
カナル型