グリーンステップ GSD 物置台付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19573368 品番 GSD-150
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。
開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。
後支柱が約15cm間隔で調整可能です。
幅(mm)190 質量(kg)5.5 高さ(mm)1620 奥行(mm)940
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする