ヘッドホン延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573479 品番AT645L/0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スターカッド撚り線を採用しノイズの少ない信号伝送。
一般的なヘッドホン延長コードと比べ、音の定位が明瞭になり きめ細やかな音を表現。抜けの良い高品位な伝送を実現します。
微細な振動を抑えるアルミスリーブプラグ。
樹脂に比べ、剛性に長けたアルミスリーブを採用し、プレーヤーの微細な振動を抑制します。
OFC(無酸素銅)導体でキレの良い音質を再現。
絡みにくい高弾性エラストマーシース。
接触抵抗が小さく経年変化に強い金メッキ接点仕上げ。
OFC:Oxygen-Free Copper
純度99.995%の無酸素銅で1mあたりの結晶数は50,000個、導電率は99.6%です。

ケーブル長(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする