スターカッド撚り線を採用しノイズの少ない信号伝送。
一般的なヘッドホン延長コードと比べ、音の定位が明瞭になり きめ細やかな音を表現。抜けの良い高品位な伝送を実現します。
微細な振動を抑えるアルミスリーブプラグ。
樹脂に比べ、剛性に長けたアルミスリーブを採用し、プレーヤーの微細な振動を抑制します。
OFC(無酸素銅)導体でキレの良い音質を再現。
絡みにくい高弾性エラストマーシース。
接触抵抗が小さく経年変化に強い金メッキ接点仕上げ。
OFC:Oxygen-Free Copper
純度99.995%の無酸素銅で1mあたりの結晶数は50,000個、導電率は99.6%です。