鳥よけ回転キラキラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

太陽光を120面で乱反射、弱い風でも回転しやすいベアリング採用。
風を受けてくるくるまわり、日中の光を乱反射して動きと光の効果で鳥を威嚇します。
簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。
組立用の接着剤、設置用の結束バンド(3本)付き。

材質【本体】ABS樹脂 【ベアリング・ナット】スチール 【結束バンド】ナイロン シルバー 直径×高さ(cm)【回転アーム】42×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする