画像準備中

ヘッドホン延長コード

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 注文コード19573524 品番AT3A45L/5.0 BK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はケーブル長6種類から選べます 他の種類を見る

高純度99.997% OFC線採用で高音質。
音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。

ケーブル長(m)5 ブラック 用途ヘッドホンコードを長くしたい時に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19573515
2022-11-04
用途:
テレビ視聴時
農・林・水産業

モノラルイヤホンの延長として使用。 しなやかなコード、使い勝手がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする