ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、マンガン鋼ノコ刃替え刃2枚、ハイカーボン鋼ノコ刃替え刃2枚、ACアダプター、バッテリー、収納ケース 注文コード19573551 品番0418910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

電動ノコギリで作業効率アップ!
枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。
15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。
軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)
用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。
工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。
ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。
約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。
こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方
一部組立式
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、マンガン鋼ノコ刃替え刃2枚、ハイカーボン鋼ノコ刃替え刃2枚、ACアダプター、バッテリー、収納ケース 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず) 替え刃2枚付き 電源(V)AC100 連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。 ストローク数(min-1[回/分])3000 保証期間6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1,500 ストローク長(mm)15
注意
※製品を使用する前には取扱説明書を必ずお読みください。
※意図しない方向に刃が跳ねる可能性を認識して慎重に作業を行ってください。
※作業は明るく整理整頓された場所で行ってください。
※作業は適切な服装で行い、防護めがね、防じんマスク、耳栓などの 安全防護具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする