ステレオマイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573969 品番AT9902
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。

型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80〜15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
注意
※プラグインパワー方式は接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します
※パソコンでは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする