ステレオマイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574048 品番AT9941
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。

型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約76(コード除く) 外形寸法(mm)Φ21×120 電源電池/プラグインパワー方式両用 コード長さ(m)0.3 周波数特性70〜16,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 電池寿命約300時間(連続使用時) 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)2k 音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
注意
※プラグインパワー方式は接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します
※パソコンでは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする