ステレオマイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574075 品番AT9946CM
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,898

中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。
レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。
ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。
素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。
長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。
アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。
電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。

付属品ウインドマフ 型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)0.3 周波数特性100〜12,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む) 指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1) インピーダンス(Ω)1.0k 音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
注意
※プラグインパワー方式は接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする