曜日別特売
AT-X3 ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 19574258

ダイナミックボーカルマイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19574258品番AT-X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。

付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする