ダイナミックボーカルマイクロホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574267 品番AT-X11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。
堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。
テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。
出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。

付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)172 質量(g)約258 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm) 仕上ブラックメタリック 周波数特性80 〜14,000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする