ハンズフリーマイクロホン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574303 品番AT810F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。
バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。
ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。
各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。

付属品ウインドスクリーン 型式ダイナミック型 質量(g)約40 コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm) 周波数特性200〜8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-54.5
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする