設置場所の影響を受けにくいフロントバスレフ方式で伸びやかな重低音。
迫力の重低音サウンドを担うバスレフダクトをフロント側に設け、限られたスペースでもより手軽に高音質をお楽しみいただけるよう設計しました。
躍動感のある広帯域再生を実現する新開発Φ52mmスピーカーユニット搭載。
大口径のΦ52mmフルレンジスピーカーユニットにより、ゆとりのあるの再生音を味わえます。
最大出力2W+2Wと大型ボディにより厚みのあるサウンドを実現。
高出力デジタルアンプを搭載し、空気感のあるエネルギッシュなサウンドを再生します。
手軽に操作できる独立のボリュームノブ/パワースイッチを用意。
本体側面にボリュームノブ/パワースイッチを集約し、操作性を向上しました。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、パソコン接続時のプラグの差し換えが不要。