AT-SP93 WH アクティブスピーカー audio-technica 19574495

アクティブスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574495 品番AT-SP93 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設置場所の影響を受けにくいフロントバスレフ方式で伸びやかな重低音。
迫力の重低音サウンドを担うバスレフダクトをフロント側に設け、限られたスペースでもより手軽に高音質をお楽しみいただけるよう設計しました。
躍動感のある広帯域再生を実現する新開発Φ52mmスピーカーユニット搭載。
大口径のΦ52mmフルレンジスピーカーユニットにより、ゆとりのあるの再生音を味わえます。
最大出力2W+2Wと大型ボディにより厚みのあるサウンドを実現。
高出力デジタルアンプを搭載し、空気感のあるエネルギッシュなサウンドを再生します。
手軽に操作できる独立のボリュームノブ/パワースイッチを用意。
本体側面にボリュームノブ/パワースイッチを集約し、操作性を向上しました。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、パソコン接続時のプラグの差し換えが不要。

入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 付属品ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム ホワイト 質量(g)RIHT(AMP内蔵)約325、LEFT(AMP非内蔵)約295 電源DC5V(付属のACアダプターを使用) 最大出力(W)2+2 コード長さ(m)1、(入力コード0.8) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×85×80(突起部除く) 再生周波数帯域(Hz)60〜20,000 スピーカーユニットΦ52mm フルレンジ インピーダンス(Ω)10k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする