audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの オーディオケーブル
光デジタルケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19574994
品番
AT-OPX1/2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抜き差ししやすいラバーグリップで防振効果もプラス。
堅牢なメタルプラグ採用。
光の伝達がスムーズな端末ラウンド加工で高音質。
気軽に使えるAPF採用。
触って判る方向性マーク付き。
ケーブル長(m)
2
付属品
防塵キャップ(透明)
仕様
サンプリング周波数96kHz/24bit対応(メーカー調べ)
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
伝送損失(dB/m)
0.2dB/m以下(660nm)