画像準備中

ステンレスフィルタハウジング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19576245 品番26804040
参考基準価格(税別)¥48,480 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。

接続口径1インチPT 材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM 寸法(mm)Φ123×369 最大使用圧力(MPa)0.69 アズワン品番64-1189-02 適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする