完全無給油ロータリーポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19577933 品番 MSV-600-IE3
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。

電圧(V)三相200 トラスコ品番776-1953 質量(kg)59 排気速度(50/60Hz)(L/min)450/510 用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー 仕様サーマルプロテクタなし 全長(mm)235 全幅(mm)611 全高(mm)314 到達圧力(Pa)-87×103 口径【吸気】PT3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)85以下 ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする