ベースワン ペレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16kg) 注文コード19578028 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クロレラに動植物質をバランスよく配合し、発酵させた有機資材です。
クロレラは、各種アミノ酸をはじめとし核酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むため、有用菌群の栄養となり多様な微生物相を形成し、特に放線菌を特異的に増殖させ、根圏の環境を整えます。
クロレラは、さまざまな生理活性作用があり、特に発根促進作用があります。
木炭は、肥料ガス障害を抑え、有用微生物を増やします。

主成分窒素2.5%、りん酸5.0%、カリウム1.0%、カルシウム10.0% 主原料動物質有機:魚粉、骨粉、内臓物、植物質有機:ダイズ粕、木炭、クロレラ 登録保証農晋第1086号
注意
※長期保存をしていますと白い菌糸などが発生する場合がありますが、全く心配はありません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,480 / 税込 ¥2,728
沖縄地方数量1につき ¥3,280 / 税込 ¥3,608
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする