曜日別特売
#3L ストレッチアンダータイツ OWNER(オーナーばり) 19578408

#3L ストレッチアンダータイツ OWNER(オーナーばり) 19578408
#3L ストレッチアンダータイツ OWNER(オーナーばり) 19578408

ストレッチアンダータイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ3L注文コード19578408品番#3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ベーシックなアンダータイツ
吸水、速乾、冷感性に優れた2WAYストレッチ素地を使用。
ふくよかな方にも合うサイズを展開しました。

サイズ3L身長(cm)175~183股下(cm)73形態衣料胴囲(cm)90~100腰囲(cm)95~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする