画像準備中

オイルステイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 19578606 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。
鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。

使用方法
そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。
色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2〜3割うすめてください。
上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1〜2回塗ると止まります。
オーク 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)30〜50
注意
※材質によって色が変わる場合がありますので、必ず試し塗りを行ってください。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分などは取り除いてください。
※使用した刷毛や用具はペイントうすめ液で洗ってください。
※火気には十分注意してください。
※屋内で塗装される場合は、換気には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする