プロ用ガードフィルムAR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19578853品番E-1657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

パナソニック製<ファインティアラ>を使用。ARグレードは独自の超低屈折率反射防止材料技術とナノ粒子高分散化技術により「超低反射率」「高耐磨耗性」「指紋等汚れの拭き取りが容易」の特徴を誇ります。液晶画面をスリキズや汚れなどから保護し、画面も鮮やかに。信頼の日本製。

適合(液晶モニター)汎用2.5インチ材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)タイプAR加工低反射寸法(幅W×高さH)(mm)50.0×37.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする