画像準備中

プロ用ガードフィルムAR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種PanasonicLUMIXFX70専用 注文コード19578923 品番E-1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は対応機種など94種類から選べます 他の種類を見る

パナソニック製<ファインティアラ>を使用。ARグレードは独自の超低屈折率反射防止材料技術とナノ粒子高分散化技術により「超低反射率」「高耐磨耗性」「指紋等汚れの拭き取りが容易」の特徴を誇ります。液晶画面をスリキズや汚れなどから保護し、画面も鮮やかに。信頼の日本製。

材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着) タイプAR加工低反射 寸法(幅W×高さH)(mm)69.4×44.2 対応機種PanasonicLUMIXFX70専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする