E-7303 デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO エツミ 19579894

デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種Nikon1J3専用 注文コード19579894 品番E-7303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は対応機種など51種類から選べます 他の種類を見る

貼り易さNo1、満足の行く仕上がり。エアーレス : 特殊吸着層により小さな気泡であれば、時間の経過と共に気泡がゼロになります。貼り易さ : 保護フィルムより一回り大きい薄利シート。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカットできます。一部分を剥がして仮留めができるので、貼り込み時の位置決めが容易になりました。キズに強くタッチパネルに最適。貼付けが簡単で貼り直しもOK。信頼の日本製。

対応機種Nikon1J3専用 寸法(幅W×高さH)(mm)69.4×45.1 材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着) タイプAR加工低反射

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19579919
2019-07-11
用途:
α5100の液晶モニター用に
卸売・小売業

少しずれたので外しても簡単にセット出来ました。液晶にぴったりの大きさでした。

対象商品:
19579919
2019-06-26
用途:
デジカメの液晶モニターに
卸売・小売業

α5100の液晶モニターに簡単に張り付け、少しずれたの張り直しましたが、奇麗にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする