CDS1LN125-580 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-5~) SMC 19580267

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
580
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
19580267
品番
CDS1LN125-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
580
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19580267CDS1LN125-58053431691CDS2L125-580CDS1LN125-580 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-5 SMC 53431691標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-5SMC1個
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする