各種カード用保護フィルム 光沢タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19580348 品番E-7358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

保険証・免許証・ポイントカード等、各種カードの表面を汚れやキズ、文字消えから守る保護フィルムです。カードの汚れやホコリを取り除いてから貼り付けます。刻印等の凹凸のあるカードやATM、ETC、カードリーダー、自動改札等の機器に挿入することがあるカードにはご使用になれません。ご家庭の様々なカードに使える3枚入。

素材光沢 サイズカードサイズ タイプ光沢 寸法(幅W×高さH)(mm)53×84.5 材質(フィルム)PET+シリコン膜(自己吸着タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする