代表画像

油圧爪つきジャッキレバー回転式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19580465 品番 DH-3.5EN
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。
爪部・頭部の両方で使用ができます。
特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。

用途
大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
災害時での人命救助
家屋の移動
トラスコ品番695-6601 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装 揚程(mm)115 爪幅(mm)50 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)3.5 頭部荷重(t)7 頭部最低位(mm)238 爪最高位(mm)137 頭部最高位(mm)353
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする