八ツ矢工業
八ツ矢工業の ロープ、ヒモ
八ツ矢工業の PEひも・平テープ
カラーテープ 平巻 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19581138
品番
8530
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
PE
色
白
質量(g)
約500
長さ(m)
500
太さ(mm)
50