ハードブラケット SS 2040

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581248 品番SFJ-N02
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
適合SF20シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理 質量(g)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-26
用途:
アルミプロファイルの組み立て時
運輸・通信業

2040のアルミフレームを結合する際に使用致しました。しっかりとした作りで90度も容易に出せます。
穴位置もしっかり出てます。Tスロットナットはstf20のM5(10mm)をつかいました。

また、これはスタンドな使い方では無くメーカー推奨では全く無いのですが2040と4040の異種接合にも使えました(穴を加工して)
アルミ素材なのでちょっとした加工も容易で、大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする