SFB-013 Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス) 19581284 SFB-013 Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス) 19581284

Tナット SS(M5)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581284 品番SFB-013
販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45
適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
アルミフレーム溝の蓋用
農・林・水産業

アルミフレーム溝に蓋をするために使用しました。このTナットと注文コード48889915品番AH1521のアルミ平板を使い蓋をすることが出来ました。

対象商品:
19581284
2024-05-24
用途:
トリマー作業の四角寸法調整治具
製造業

レールの中にフィットするので固定するのがとても良くスムーズです。

対象商品:
19581284
2023-11-09
用途:
アルミフレームの工作
その他業種

お値段が安いのでよくリピート買してます。品質も良いです。

対象商品:
19581284
2023-06-27
用途:
丸ノコの治具作業時
office mori 様 (サービス業)

Tナットはとても便利なので、何個あってもいいので、安くて助かりました。

対象商品:
19581284
2023-10-01
用途:
釣り

同時購入したフレームと一緒に使うために購入しました。

対象商品:
19581284
2022-07-17
用途:
3Dプリンタの整備
その他業種

3Dプリンタの整備に使っています。
ホームセンターでは手に手に入らないものなので助かります。
ただ、数を使うものなので、1個ずつの個包装は必要ありません。
ビスなどと同様に複数個数の形で販売していただけると嬉しいです。

対象商品:
19581284
2022-10-26
用途:
丸鋸のガイドやトリマーのガイド、その他に産業用ドローンの移動時に固定するアイテムに活用しようと購入した。
FARM SKY いずも 様 (農・林・水産業)

他社のレールにも、使用できるので便利ですね。価格が他社に比べ少々高めで、10個とか20個とかまとめて購入すると割安感が有ります。

対象商品:
19581284
2022-05-06
用途:
木工治具作りに使用。
運輸・通信業

30×12ストラットプロファイル6 軽量型に使用する為購入しました、問題なく使用出来ました。治具作り楽しみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする